Freinage d'axe Loctite 638 BO 50ML EGFD, Contenance: 50 ml

Produit de fixation fort 638

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Loctite :638 BO 50ML EGFD
Rubix :0166-8000046
Fabricant :1803365
EAN :5010266006635
BLOCPRESSE FORT 638 FL 50ML LOCTITE UC12
brand logo
brand logo
Résumé technique
Documents

Détails articles : BLOCPRESSE FORT 638 FL 50ML LOCTITE UC12


Le LOCTITE® 638 est un produit de fixation haute résistance conçu pour le collage de pièces cylindriques, et pour combler des jeux compris entre 0,15 et 0,25mm. Sa polymérisation rapide et sa résistance élevée sur tous les types de métaux en font une solution idéale pour une fixation durable.

Caractéristiques:
Le LOCTITE® 638 offre une fixation optimale pour les assemblages cylindriques grâce à sa technologie de polymérisation anaérobie, qui empêche le desserrage et les fuites causés par les vibrations. Ce produit offre une résistance élevée sur les métaux actifs mais aussi sur les substrats passifs tels que l’acier inoxydable et les surfaces plaquées. Il supporte également de légères contaminations par des huiles industrielles, telles que les fluides de coupe ou de lubrification, et peut fonctionner dans une large plage de températures allant de -55 à 180 °C. Sa viscosité élevée et son temps de prise de seulement 4 min le rendent idéal pour la fixation d’arbres et axes, pignons, poulies et pièces cylindriques similaires

Spécifications:
- Technologie : Acrylique
- Nature chimique : Uréthane méthacrylate
- Couleur : vert
- Forme physique : liquide
- Fluorescence : Détectable aux UV
- Viscosité : 2 500 mPa·s
- Température de service : -55 à 180 °C
- Prise en jeu : 0,15 à 0,25 mm
- Résistance au cisaillement (acier) : 31 N/mm²
- Temps d'ajustement : 4 minutes.

Normes:
LOCTITE® 638 est conforme aux normes suivantes :
- KIWA GASTEC QA AR 214 : Cette norme certifie l’aptitude du produit pour les systèmes d'hydrogène gazeux jusqu'à 100 %.
- DVGW (EN 751-1) : NG-5146AR0619 : Garantit l'efficacité du produit pour les applications d’étanchéité.
- WRAS (BS 6920) : 0511518 : Atteste la conformité pour une utilisation dans les systèmes d’eau potable.
- NSF P1 Reg No: 123010 : Valide l’utilisation en environnement alimentaire non direct.
- ISO 10123 : Spécifie la méthode d’essai pour déterminer la résistance au cisaillement par compression des adhésifs structuraux.
- ISO 10964 : Norme qui établit les méthodes de test pour évaluer les propriétés des produits de fixation anaérobie.

Informations sur la marque:
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, la marque est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.

Points forts

- Fixation haute résistance assurant une durabilité exceptionnelle des assemblages mécaniques ;
- Tolérance à l’huile permettant son application sur des surfaces présentant de légères contaminations ;
- Polymérisation rapide, réduisant les temps d’attente et augmentant la productivité ;
- Fonctionne efficacement sur les substrats passifs, comme l’acier inoxydable ;
- Excellente tenue en environnement de haute température (à partir de -55 °C jusqu’à 180 °C) ;
- Facilement contrôlable grâce à sa fluorescence sous UV, idéale pour un suivi de qualité ;
- Compatible avec des jeux compris entre 0,15 mm et 0,25 mm, élargissant les possibilités d’assemblage.

Applications

Le LOCTITE® 638 est recommandé pour une utilisation dans des environnements industriels exigeants, notamment pour :
- La fixation d’arbres, d’axes, de pignons, de poulies et de pièces cylindriques similaires ;
- Les assemblages à faible jeu et les emmanchements serrés ;
- Les applications dans les systèmes hydrauliques, mécaniques et autres configurations utilisant des substrats métalliques.
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Contenance50 ml
Temps de séchage4 min
Température mini-55 °C
Température maxi180 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,01 HT
/ unité
56,41 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h