Produits d'étanchéité 3M 7100083354, Contenance: 17000 ml | Type: Silicone
Colle Contact Néoprène 3M™ Fastbond™ 2000NF
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100083354
Rubix :0168-8214409
Fabricant :7100083354
EAN :54054596051169

Documents
Détails articles : COLLE CONTACT NEOPRENE 3M FASTBOND 2000, BLEU, 17 L
La colle 3M™ Scotch-Weld™ DP8805NS est un adhésif bi-composant conçu pour les assemblages structurels rapides. Sa formulation à faible odeur facilite son intégration en environnement industriel. Son principal atout ? Une montée en performance accélérée, qui permet d’obtenir un collage structural en seulement quelques minutes.
Caractéristiques :
La solution développée par 3M repose sur une technologie acrylique bi-composante avec un ratio de mélange 10:1. Elle intègre des billes de verre de 250 µm afin de contrôler l’épaisseur du joint.
La montée en performance rapide permet d’atteindre un collage structural en 8 à 10 minutes. À 22 °C, le temps de travail est compris entre 3 et 5 minutes, ce qui laisse le délai nécessaire pour positionner et ajuster les pièces avant prise. Par ailleurs, la formulation assure une très faible odeur comparée aux colles acryliques standards.
L’adhésif assemble de nombreux substrats (aluminium, acier inoxydable, PVC, ABS, polycarbonate, etc.), y compris les surfaces huileuses ou lisses. Il répond aux enjeux d’absorption des chocs, de contrôle du bruit et des vibrations (NVH). La polymérisation complète est obtenue en 24 heures, avec possibilité d’accélération par apport de chaleur.
Spécifications :
- Type d’adhésif : acrylique bi-composant
- Ratio de mélange (en poids et en volume) : 10:1
- Couleur (mélange) : vert
- Densité (mélange) : 1,06 g/cm³
- Viscosité à 23 °C : 45 000 mPa·s
- Température de stockage recommandée : ≤ 27 °C
Cinétique de prise et polymérisation :
- Temps de travail à 22 °C : 3 à 5 minutes
- Temps ouvert : 4 à 6 minutes
- Temps avant manipulation : 6 à 8 minutes
- Temps avant collage structural : 8 à 10 minutes
- Temps de polymérisation : 24 heures
Performances mécaniques
- Résistance au cisaillement dynamique (aluminium, 22 °C) : 27,0 MPa
- Résistance au cisaillement à 22 °C : 3 500 psi (≈ 24,1 MPa)
- Module de traction : 0,97 GPa
- Résistance à la traction : 12,5 MPa
- Déformation à la rupture : 8,5 %
- Pelage Bell sur aluminium 2024 T3 (23 °C) : 4,7 N/mm
Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : fiche de données de sécurité conforme aux exigences européennes relatives à l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification et étiquetage selon les critères européens en vigueur
- Transport ADR / IATA / IMDG : non classé dangereux pour le transport
Caractéristiques :
La solution développée par 3M repose sur une technologie acrylique bi-composante avec un ratio de mélange 10:1. Elle intègre des billes de verre de 250 µm afin de contrôler l’épaisseur du joint.
La montée en performance rapide permet d’atteindre un collage structural en 8 à 10 minutes. À 22 °C, le temps de travail est compris entre 3 et 5 minutes, ce qui laisse le délai nécessaire pour positionner et ajuster les pièces avant prise. Par ailleurs, la formulation assure une très faible odeur comparée aux colles acryliques standards.
L’adhésif assemble de nombreux substrats (aluminium, acier inoxydable, PVC, ABS, polycarbonate, etc.), y compris les surfaces huileuses ou lisses. Il répond aux enjeux d’absorption des chocs, de contrôle du bruit et des vibrations (NVH). La polymérisation complète est obtenue en 24 heures, avec possibilité d’accélération par apport de chaleur.
Spécifications :
- Type d’adhésif : acrylique bi-composant
- Ratio de mélange (en poids et en volume) : 10:1
- Couleur (mélange) : vert
- Densité (mélange) : 1,06 g/cm³
- Viscosité à 23 °C : 45 000 mPa·s
- Température de stockage recommandée : ≤ 27 °C
Cinétique de prise et polymérisation :
- Temps de travail à 22 °C : 3 à 5 minutes
- Temps ouvert : 4 à 6 minutes
- Temps avant manipulation : 6 à 8 minutes
- Temps avant collage structural : 8 à 10 minutes
- Temps de polymérisation : 24 heures
Performances mécaniques
- Résistance au cisaillement dynamique (aluminium, 22 °C) : 27,0 MPa
- Résistance au cisaillement à 22 °C : 3 500 psi (≈ 24,1 MPa)
- Module de traction : 0,97 GPa
- Résistance à la traction : 12,5 MPa
- Déformation à la rupture : 8,5 %
- Pelage Bell sur aluminium 2024 T3 (23 °C) : 4,7 N/mm
Normes :
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : fiche de données de sécurité conforme aux exigences européennes relatives à l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification et étiquetage selon les critères européens en vigueur
- Transport ADR / IATA / IMDG : non classé dangereux pour le transport
Points forts
- Réduction des temps d’assemblage grâce à une performance structurale atteinte en 8 à 10 minutes
- Confort d’utilisation grâce à la formulation à faible odeur
- Maîtrise de l’épaisseur du joint grâce aux billes de verre
- Compatibilité avec de nombreux matériaux, incluant métaux, plastiques, bois et verre
- Résistance élevée au cisaillement et bonne absorption des chocs
- Confort d’utilisation grâce à la formulation à faible odeur
- Maîtrise de l’épaisseur du joint grâce aux billes de verre
- Compatibilité avec de nombreux matériaux, incluant métaux, plastiques, bois et verre
- Résistance élevée au cisaillement et bonne absorption des chocs
Applications
Cette colle structurale s’emploie dans les secteurs des biens de consommation, de la maintenance industrielle (MRO), de l’électronique, du travail des métaux, de la signalisation, du transport, des véhicules spéciaux, de l’ébénisterie ainsi que dans des environnements militaires et administrations publiques.
3M™ Scotch-Weld™ DP8805NS convient aux assemblages soumis à des impacts, vibrations ou sollicitations mécaniques, notamment sur aluminium, acier inoxydable, PVC, ABS, polycarbonate ou composites renforcés en fibres de verre. Elle convient aux surfaces huileuses ou lisses.
3M™ Scotch-Weld™ DP8805NS convient aux assemblages soumis à des impacts, vibrations ou sollicitations mécaniques, notamment sur aluminium, acier inoxydable, PVC, ABS, polycarbonate ou composites renforcés en fibres de verre. Elle convient aux surfaces huileuses ou lisses.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 17000 ml |
|---|---|
| Couleur | bleu |
| Type | silicone |
| Température maxi | 110 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
799,42 € HT
/ unité
959,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours