Produits d'étanchéité Loctite SI 5990, Contenance: 100 ml | Type: Silicone
Scellant au silicone
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :SI 5990
Rubix :0166-8189296
Fabricant :2064108
EAN :5010266005492




Documents
Détails articles : ETANCHEITE PLANE SILICONE H.TEMP LOCTITE SI 5990 TU 100ML
Le SI 5990 de LOCTITE® est un produit d’étanchéité en silicone monocomposant, de couleur rouge cuivre. La polymérisation démarre au contact de l’humidité de l’air et forme un joint en caoutchouc rigide. La texture thixotrope limite la migration après application.
Caractéristiques :
Le silicone Loctite SI 5990 est destiné à l’étanchéité plane sur plans de joint, en particulier lorsque l’assemblage présente de grands interstices. Son caractère thixotrope contribue à une application plus stable et réduit le fluage du cordon. Le produit est non corrosif et durcit à l’humidité pour obtenir un joint en caoutchouc rigide. L’adhérence est possible sur une large variété de substrats, dont des plastiques et des métaux comme le cuivre. Il présente également des propriétés isolantes intéressantes pour un usage électrique.
Spécifications :
- Technologie : silicone.
- Forme à la livraison : liquide, aspect pâte.
- Couleur : cuivre / rouge cuivre.
- Odeur : d’amine.
- Densité : 1,04 (à 22 °C).
- Viscosité cinématique : > 20,5 mm²/s (à 40 °C).
- Sec au toucher (tack free time) : 40 min (à 22 °C et 50 ± 5 % HR).
- Formation de peau : 25 min (conditions indiquées ci-dessus).
- Température maximale mentionnée : 300 °C et jusqu’à 350 °C en pointe.
- Dureté : 27 Shore A (après 21 jours à 25 °C et 50 ± 5 % HR).
- Allongement à la rupture : 270 % (après 21 jours à 25 °C et 50 ± 5 % HR).
- Résistance à la traction : 1,9 N/mm² (après 21 jours à 25 °C et 50 ± 5 % HR).
- Résistivité volumique : 10 × 10¹⁵ Ω·cm.
- Résistivité surfacique : 200 × 10¹⁵ Ω.
- Stockage : 8 °C à 21 °C (température inférieure à 8 °C ou supérieure à 28 °C pouvant affecter les propriétés).
Normes :
- ISO 4587 : essais de résistance au cisaillement réalisés selon cette norme pour caractériser l’adhérence sur différents substrats.
- ISO 37 : propriétés mécaniques (allongement à la rupture et résistance à la traction) déterminées conformément à cette norme.
- ISO 868 : dureté Shore A mesurée selon cette méthode.
- ISO 11359-2 : coefficient de dilatation linéique déterminé suivant cette norme.
- IEC 60093 : résistivités volumique et surfacique mesurées conformément à cette référence.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : fiche de données de sécurité établie dans le cadre de ce règlement.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification et étiquetage réalisés conformément à ce règlement.
Caractéristiques :
Le silicone Loctite SI 5990 est destiné à l’étanchéité plane sur plans de joint, en particulier lorsque l’assemblage présente de grands interstices. Son caractère thixotrope contribue à une application plus stable et réduit le fluage du cordon. Le produit est non corrosif et durcit à l’humidité pour obtenir un joint en caoutchouc rigide. L’adhérence est possible sur une large variété de substrats, dont des plastiques et des métaux comme le cuivre. Il présente également des propriétés isolantes intéressantes pour un usage électrique.
Spécifications :
- Technologie : silicone.
- Forme à la livraison : liquide, aspect pâte.
- Couleur : cuivre / rouge cuivre.
- Odeur : d’amine.
- Densité : 1,04 (à 22 °C).
- Viscosité cinématique : > 20,5 mm²/s (à 40 °C).
- Sec au toucher (tack free time) : 40 min (à 22 °C et 50 ± 5 % HR).
- Formation de peau : 25 min (conditions indiquées ci-dessus).
- Température maximale mentionnée : 300 °C et jusqu’à 350 °C en pointe.
- Dureté : 27 Shore A (après 21 jours à 25 °C et 50 ± 5 % HR).
- Allongement à la rupture : 270 % (après 21 jours à 25 °C et 50 ± 5 % HR).
- Résistance à la traction : 1,9 N/mm² (après 21 jours à 25 °C et 50 ± 5 % HR).
- Résistivité volumique : 10 × 10¹⁵ Ω·cm.
- Résistivité surfacique : 200 × 10¹⁵ Ω.
- Stockage : 8 °C à 21 °C (température inférieure à 8 °C ou supérieure à 28 °C pouvant affecter les propriétés).
Normes :
- ISO 4587 : essais de résistance au cisaillement réalisés selon cette norme pour caractériser l’adhérence sur différents substrats.
- ISO 37 : propriétés mécaniques (allongement à la rupture et résistance à la traction) déterminées conformément à cette norme.
- ISO 868 : dureté Shore A mesurée selon cette méthode.
- ISO 11359-2 : coefficient de dilatation linéique déterminé suivant cette norme.
- IEC 60093 : résistivités volumique et surfacique mesurées conformément à cette référence.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : fiche de données de sécurité établie dans le cadre de ce règlement.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification et étiquetage réalisés conformément à ce règlement.
Points forts
- Dépôt plus stable grâce à la thixotropie, avec une migration limitée après application.
- Mise en service simplifiée grâce à une polymérisation à température ambiante, déclenchée par l’humidité de l’air.
- Étanchéité adaptée aux grands interstices, utile lorsque les plans de joint présentent des jeux.
- Tenue en température indiquée jusqu’à 350 °C.
- Mise en service simplifiée grâce à une polymérisation à température ambiante, déclenchée par l’humidité de l’air.
- Étanchéité adaptée aux grands interstices, utile lorsque les plans de joint présentent des jeux.
- Tenue en température indiquée jusqu’à 350 °C.
Applications
Cette pâte à joints d’étanchéité à base de silicone de Loctite est utilisée pour l’étanchéité plane sur plans de joint et la reprise de jeux. L’emploi vise des assemblages métalliques ou polymères lorsque des interstices importants sont présents, ainsi que des zones exposées à l’huile et à des températures élevées. Des usages typiques concernent des carters, couvercles, brides et boîtiers, y compris sur des pièces en cuivre, et des opérations d’assemblage nécessitant aussi une fonction d’isolation électrique.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 100 ml |
|---|---|
| Couleur | bronze |
| Type | silicone |
| Poids | 104 g |
| Température mini | 50 °C |
| Température maxi | 300 °C |
| Matériau de base | caoutchouc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,91 € HT
/ unité
35,89 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h