Produits d'étanchéité Soudal 120660, Contenance: 300 ml
Mastic acrylique Acryrub F4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Soudal :120660
Rubix :B789-8121576
EAN :5411183095397

Documents
Détails articles : ACRYRUB F4 MASTIC ACRYLIQUE GRIS CARTOUCHE 300ML
Mastic plastique 1ère catégorie pour joints et fissures, intérieur - extérieur, peut être peint. Adhère sur la plupart des supports bâtiment.
Points forts
1er prix, qualité professionnelle.
Excellente résistance aux agressions climatiques.
Excellente résistance aux agressions climatiques.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 300 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Type | acrylique |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,84 € HT
/ 24 unités
119,81 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours