Produits d'étanchéité Facom CR.GLUE, Contenance: 1000 ml | Type: Silicone
Bâtons de colle
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :CR.GLUE
Rubix :0139-5279580
EAN :3662424039768

Documents
Détails articles : BATONS DE COLLE CR.GLUE - BOITE DE 50
Bâtons de colle
- Colle à base de polymères thermoplastiques.
- Pour une utilisation avec un pistolet à colle à chaud FACOM E.900A ou équivalent.
- Bâtons Ø 11 mm x 198 mm.
- Adapté aux opérations de débosselages en carrosserie.
- Nettoyage à l’alcool ménagé.
- Conditionné en carton de 1 kg.
- Colle à base de polymères thermoplastiques.
- Pour une utilisation avec un pistolet à colle à chaud FACOM E.900A ou équivalent.
- Bâtons Ø 11 mm x 198 mm.
- Adapté aux opérations de débosselages en carrosserie.
- Nettoyage à l’alcool ménagé.
- Conditionné en carton de 1 kg.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|---|
| Couleur | incolore |
| Type | silicone |
| Poids | 1000 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,01 € HT
/ boite
61,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours