Colles et adhésifs non liquides Loctite 431, Poids: 500 g
LOCTITE 431 Adhésif instantané - Universel, viscosité moyenne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :431
Rubix :0166-8000419
Fabricant :195693
EAN :4100630293844



Documents
Détails articles : COLLE SUPER CYANO 431 FL500GR LOCTITE UC4
À base de cyanoacrylate d’éthyle, le 431 de LOCTITE est une colle instantanée conçue pour l’assemblage rapide de plastiques, caoutchoucs et métaux. Sa viscosité moyenne facilite le collage de pièces petites à moyennes, y compris sur des matériaux poreux ou difficiles à coller.
Caractéristiques :
Cette colle est un produit monocomposant à viscosité moyenne, polymérisant par l’humidité ambiante. Sa formulation à base de cyanoacrylate d’éthyle permet l’assemblage rapide d’une grande variété de substrats, dont les métaux, plastiques et élastomères. Il s’adapte également aux matériaux poreux tels que bois, papier, cuir et tissu. L’utilisation du primaire LOCTITE® SF 7701 facilite le collage de polymères à faible énergie de surface comme le PP, le PE ou le PTFE. La résistance fonctionnelle est obtenue rapidement, tandis que les performances finales sont atteintes après 24 heures minimum selon les conditions ambiantes. Il est également compatible pour une utilisation avec des dispositifs médicaux jetables.
Spécifications :
- Technologie : cyanoacrylate.
- Nature chimique : cyanoacrylate d’éthyle.
- Aspect : liquide transparent, incolore à jaune paille.
- Viscosité à 25 °C (cône-plan, 3 000 s⁻¹) : 600 à 1 200 mPa·s.
- Viscosité Brookfield LVF, 25 °C : 800 à 1 200 mPa·s.
- Densité à 25 °C : 1,07 g/cm³.
- Point éclair : 80 à 93 °C.
- Tg (transition vitreuse) : 183 °C.
- Coefficient de dilatation linéique : 364 × 10⁻⁶ K⁻¹.
- Conductivité thermique : 0,3 W/(m·K).
- Résistivité volumique : 10,9 × 10¹⁵ Ω·cm.
- Rigidité diélectrique : 25 kV/mm.
- Temps de prise indicatif (22 °C, 50 % HR) : 10 à 15 s (ABS), 15 à 30 s (PVC), 10 à 15 s (aluminium), 5 à 10 s (polycarbonate), 180 à 300 s (acier).
- Résistance au cisaillement sur acier sablé (72 h à 22 °C) : 25 à 31 N/mm².
Normes :
- ISO 10993 : testé selon des protocoles basés sur cette norme de biocompatibilité pour aider à la sélection de produits destinés aux dispositifs médicaux.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification en irritation cutanée catégorie 2, irritation oculaire catégorie 2 et toxicité spécifique pour un organe cible, exposition unique catégorie 3.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : enregistrement, évaluation et contrôle des substances chimiques conformément à la réglementation européenne en vigueur, avec fiche de données de sécurité associée.
Caractéristiques :
Cette colle est un produit monocomposant à viscosité moyenne, polymérisant par l’humidité ambiante. Sa formulation à base de cyanoacrylate d’éthyle permet l’assemblage rapide d’une grande variété de substrats, dont les métaux, plastiques et élastomères. Il s’adapte également aux matériaux poreux tels que bois, papier, cuir et tissu. L’utilisation du primaire LOCTITE® SF 7701 facilite le collage de polymères à faible énergie de surface comme le PP, le PE ou le PTFE. La résistance fonctionnelle est obtenue rapidement, tandis que les performances finales sont atteintes après 24 heures minimum selon les conditions ambiantes. Il est également compatible pour une utilisation avec des dispositifs médicaux jetables.
Spécifications :
- Technologie : cyanoacrylate.
- Nature chimique : cyanoacrylate d’éthyle.
- Aspect : liquide transparent, incolore à jaune paille.
- Viscosité à 25 °C (cône-plan, 3 000 s⁻¹) : 600 à 1 200 mPa·s.
- Viscosité Brookfield LVF, 25 °C : 800 à 1 200 mPa·s.
- Densité à 25 °C : 1,07 g/cm³.
- Point éclair : 80 à 93 °C.
- Tg (transition vitreuse) : 183 °C.
- Coefficient de dilatation linéique : 364 × 10⁻⁶ K⁻¹.
- Conductivité thermique : 0,3 W/(m·K).
- Résistivité volumique : 10,9 × 10¹⁵ Ω·cm.
- Rigidité diélectrique : 25 kV/mm.
- Temps de prise indicatif (22 °C, 50 % HR) : 10 à 15 s (ABS), 15 à 30 s (PVC), 10 à 15 s (aluminium), 5 à 10 s (polycarbonate), 180 à 300 s (acier).
- Résistance au cisaillement sur acier sablé (72 h à 22 °C) : 25 à 31 N/mm².
Normes :
- ISO 10993 : testé selon des protocoles basés sur cette norme de biocompatibilité pour aider à la sélection de produits destinés aux dispositifs médicaux.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : classification en irritation cutanée catégorie 2, irritation oculaire catégorie 2 et toxicité spécifique pour un organe cible, exposition unique catégorie 3.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : enregistrement, évaluation et contrôle des substances chimiques conformément à la réglementation européenne en vigueur, avec fiche de données de sécurité associée.
Points forts
- Prise rapide permettant de réduire les temps de maintien et d’assemblage.
- Viscosité moyenne facilitant le positionnement sur pièces petites à moyennes.
- Compatibilité avec plastiques, élastomères, métaux et matériaux poreux.
- Possibilité d’assembler des polymères à faible énergie de surface avec primaire adapté.
- Collage possible de dispositifs médicaux sans risque pour la santé.
- Viscosité moyenne facilitant le positionnement sur pièces petites à moyennes.
- Compatibilité avec plastiques, élastomères, métaux et matériaux poreux.
- Possibilité d’assembler des polymères à faible énergie de surface avec primaire adapté.
- Collage possible de dispositifs médicaux sans risque pour la santé.
Applications
Utilisée pour l’assemblage rapide de composants en production industrielle, notamment sur des pièces métalliques, plastiques ou élastomères, la LOCTITE® 431 convient aussi aux milieux hospitaliers, aux ateliers de maintenance, aux opérations de collage en mécanique générale, en plasturgie ou en fabrication d’ensembles multi-matériaux. Le produit est également adapté aux supports poreux comme le bois, le papier, le cuir ou le tissu. Des applications sont possibles dans la fabrication de dispositifs médicaux jetables, sous réserve de validation du procédé et des conditions d’utilisation.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 500 g |
|---|---|
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
513,72 € HT
/ unité
616,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours