Colles et adhésifs non liquides Spartex 735766, Poids: 20 g

Colle cyanoacrylate gel CYANO-G

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :735766
Rubix :C600-8098011
EAN :3660338017643
COLLE CYANOACRYLATE GEL CYANO G 20G
brand logo

Résumé technique

Documents

Détails articles : COLLE CYANOACRYLATE GEL CYANO G 20G


Colle cyanoacrylate instantanée haute viscosité. Polyvalente et multi-usages. Pour l'assemblage de métaux, plastiques et élastomères demandant une forte résistance en traction et/ou cisaillement. Convient aussi pour les matériaux poreux comme le bois, le papier, le cuir et le tissu. Permet de réaliser des collages verticaux et de combler des jeux importants (jusqu’à 1mm avec activateur).
Formule thixotrope pour une répartition adéquate du produit entre les pièces à coller et une parfaite tenue.
Fabrication allemande.
Couleur : Incolore
Viscosité à 20°C cône-plan @ 160 rpm : >=1000 mPa.s
Plage de température : -55°C / +95°C
brand logo

Informations techniques


Attributs
Poids20 g
Température mini-55 °C
Couleurincolore
20,73 € HT
/ unité
24,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h