Colles et adhésifs non liquides Loctite 495, Poids: 100 g
Adhésif instantané 495
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Loctite :495
Rubix :0166-8000423
Fabricant :230246
EAN :5010266234953

Documents
Détails articles : COLLE SUPER CYANO 495 FL100GR LOCTITE UC12
La colle instantanée LOCTITE® 495 est un adhésif à base d'éthyle conçu pour un usage général, offrant une fixation rapide et efficace sur une variété de substrats. Grâce à sa faible viscosité, elle permet une application précise et pénètre facilement dans les interstices des surfaces à assembler. Sa transparence garantit un collage discret, idéal pour des applications où l'esthétique est essentielle. Avec un temps de prise rapide de 5 à 20 secondes, elle assure une fixation quasi instantanée. Cette colle est compatible avec de nombreux matériaux, notamment les plastiques, le métal et le caoutchouc, et peut être utilisée avec les primaires LOCTITE® SF 770 et LOCTITE® SF7239 pour coller des polyoléfines.
Spécifications :
- Type de colle : Adhésif instantané à base d'éthyle
- Viscosité : 40.0 mPa.s (cP)
- Couleur : Transparent, incolore
- Temps de fixation : 10-20 secondes
- Temps d'ajustement sur acier : 5.0 secondes
- Prise en jeu : 0.12 mm
- Température de service : -40.0 à 120.0 °C (-40.0 à 250.0 °F)
- Résistance au cisaillement sur acier doux (sablé) : 14.2 N/mm² (2060.0 psi)
- Forme physique : Liquide
- Méthode d'application : Manuel ou avec système d'application.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Spécifications :
- Type de colle : Adhésif instantané à base d'éthyle
- Viscosité : 40.0 mPa.s (cP)
- Couleur : Transparent, incolore
- Temps de fixation : 10-20 secondes
- Temps d'ajustement sur acier : 5.0 secondes
- Prise en jeu : 0.12 mm
- Température de service : -40.0 à 120.0 °C (-40.0 à 250.0 °F)
- Résistance au cisaillement sur acier doux (sablé) : 14.2 N/mm² (2060.0 psi)
- Forme physique : Liquide
- Méthode d'application : Manuel ou avec système d'application.
Informations sur la marque :
LOCTITE®, une marque phare de Henkel Adhesive Technologies, est reconnue mondialement pour ses solutions d'adhésifs innovantes. Spécialisée dans les produits d'assemblage et de maintenance industrielle, LOCTITE® offre des solutions fiables et performantes pour améliorer l'efficacité des opérations. Avec des produits adaptés à une large gamme d'applications, LOCTITE® est un partenaire de confiance pour les professionnels cherchant à optimiser leurs processus. Son expertise technique et ses certifications rigoureuses garantissent des performances conformes aux normes les plus exigeantes. La marque s'engage à fournir des solutions innovantes tout en respectant des standards élevés de qualité et de sécurité.
Points forts
- Fixation très rapide ;
- Faible viscosité permettant une application précise et homogène ;
- Compatibilité avec une large gamme de matériaux, incluant plastique, métal et caoutchouc ;
- Transparence assurant un collage discret et esthétique ;
- Résistance mécanique élevée, avec une adhérence optimale sur différents substrats ;
- Polyvalence d'utilisation grâce à son adaptation aux surfaces poreuses et non poreuses.
- Faible viscosité permettant une application précise et homogène ;
- Compatibilité avec une large gamme de matériaux, incluant plastique, métal et caoutchouc ;
- Transparence assurant un collage discret et esthétique ;
- Résistance mécanique élevée, avec une adhérence optimale sur différents substrats ;
- Polyvalence d'utilisation grâce à son adaptation aux surfaces poreuses et non poreuses.
Applications
La colle instantanée LOCTITE® 495 est idéale pour le collage de caoutchouc, plastiques et surfaces poreuses dans divers secteurs industriels. Elle est recommandée pour des applications de réparation et d'assemblage rapide, notamment dans l'industrie manufacturière, l'électronique et la maintenance générale. Son faible temps de prise en fait un choix privilégié pour les professionnels recherchant un collage immédiat et durable sur des surfaces variées.
Informations techniques
Attributs
| Poids | 100 g |
|---|---|
| Température mini | -40 °C |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 272,44 € HT
/ 12 unités
2 726,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours