Colles et adhésifs non liquides 3M 7000000888, Poids: 5000 g
Colle thermofusible 3779
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000000888
Rubix :0168-8002615
Fabricant :7000000888
EAN :50021200857992

Documents
Détails articles : COLLE THERMOFUSIBLE BATONS 3779 Q CAR 5 KG UC 1
La colle thermofusible 3M™ 3779 dispose d’un adhésif en polyamide, ce qui lui confère des propriétés thermiques et mécaniques exceptionnelles. Sa viscosité élevée garantit une application fluide et homogène. Elle forme un cordon d'adhésif solide et flexible qui peut absorber les chocs même à basse température. Son temps ouvert de 25 secondes permet un positionnement rapide sans compromettre la fixation. Sa couleur ambre facilite son identification lors des applications techniques.
Spécifications :
• Base chimique : polyamide
• Forme : livre (bâtonnets)
• Couleur : ambre
• Temps ouvert : 25 secondes (cordon 3 mm)
• Point de ramollissement : 163 °C
• Résistance à la chaleur : jusqu'à 149 °C
• Résistance au cisaillement (bois/bois) : 4,8 MPa
• Résistance au pelage (tissu coton) : 31 N/10 mm
• Résistance à la traction : 14,4 MPa
• Élongation : 300 %
• Résistance au choc : 2,8 kJ/m² à -18 °C / 8,0 kJ/m² à 22 °C
Normes :
• Conforme au Règlement FDA 21 CFR 175.105 pour le contact indirect avec les aliments
• Produit à faible émission de composés organiques volatils (COV)
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, 3M est devenu un acteur majeur de l'innovation mondiale. L'entreprise, connue pour ses débuts dans le papier de verre et le ruban de masquage, emploie aujourd'hui plus de 91 000 collaborateurs dans 70 pays et commercialise plus de 60 000 produits. 3M est réputée pour transformer des concepts scientifiques en solutions concrètes qui répondent aux besoins variés de ses clients.
Spécifications :
• Base chimique : polyamide
• Forme : livre (bâtonnets)
• Couleur : ambre
• Temps ouvert : 25 secondes (cordon 3 mm)
• Point de ramollissement : 163 °C
• Résistance à la chaleur : jusqu'à 149 °C
• Résistance au cisaillement (bois/bois) : 4,8 MPa
• Résistance au pelage (tissu coton) : 31 N/10 mm
• Résistance à la traction : 14,4 MPa
• Élongation : 300 %
• Résistance au choc : 2,8 kJ/m² à -18 °C / 8,0 kJ/m² à 22 °C
Normes :
• Conforme au Règlement FDA 21 CFR 175.105 pour le contact indirect avec les aliments
• Produit à faible émission de composés organiques volatils (COV)
Informations sur la marque :
Depuis sa création en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, 3M est devenu un acteur majeur de l'innovation mondiale. L'entreprise, connue pour ses débuts dans le papier de verre et le ruban de masquage, emploie aujourd'hui plus de 91 000 collaborateurs dans 70 pays et commercialise plus de 60 000 produits. 3M est réputée pour transformer des concepts scientifiques en solutions concrètes qui répondent aux besoins variés de ses clients.
Points forts
• Adhésion fiable sur de nombreux matériaux, y compris plastiques
• Forte résistance à la chaleur (jusqu'à 149 °C)
• Résistance aux huiles, carburants et chocs mécaniques
• Application rapide et efficace en environnement industriel
• Compatibilité avec les applicateurs thermofusibles 3M™
• Conformité avec les règlements pour contact alimentaire indirect
• Temps de prise idéal pour des opérations de montage rapide
• Forte résistance à la chaleur (jusqu'à 149 °C)
• Résistance aux huiles, carburants et chocs mécaniques
• Application rapide et efficace en environnement industriel
• Compatibilité avec les applicateurs thermofusibles 3M™
• Conformité avec les règlements pour contact alimentaire indirect
• Temps de prise idéal pour des opérations de montage rapide
Applications
• Assemblage de composants dans l’électronique et l’automobile
• Collage de revêtements de sol et de panneaux bois
• Fixation de présentoirs et éléments de signalisation
• Emballage industriel et reconditionnement
• Applications dans la construction, la menuiserie et les biens de consommation
• Utilisation dans les environnements exposés à la chaleur, aux chocs ou aux hydrocarbures
• Collage de revêtements de sol et de panneaux bois
• Fixation de présentoirs et éléments de signalisation
• Emballage industriel et reconditionnement
• Applications dans la construction, la menuiserie et les biens de consommation
• Utilisation dans les environnements exposés à la chaleur, aux chocs ou aux hydrocarbures
Informations techniques
Attributs
| Poids | 5000 g |
|---|---|
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
827,46 € HT
/ carton
992,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours