Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7913 10 00
Legris Régulateur de débit Push-In 7913
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :7913 10 00
Rubix :4439-2165880
Fabricant :7913 10 00
EAN :0820099337739
Documents
Détails articles : VANNE MINI A DECOMPRESSION PS10 PLAST INSTANTANE TUBE 10
Compact et léger, il s'adapte à tous les types d'installations grâce aux 3 types de fixation disponibles.
Type d'actionnement : Manuel
Application : Pneumatique, vide, semi-conducteurs, emballage, textile
Matériau de la bille : Laiton nickelé
Matériau du joint de la bille : NBR
Matériau du corps : Polymère
Marque : Legris
Configuration : 3/2
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 10
Taille de connexion : 10
Type de connexion : Push-in
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Air comprimé
Fonction : 3 voies
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Type de poignée : Levier court (polymère), rouge
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Matériaux de construction : Polymère
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 10, 1, 145.03
Température maximale de fonctionnement : 80, 176
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Type de montage : En ligne
Matériau du joint torique : NBR
Pression de fonctionnement : Vide à 10
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 10
Série de produits : Série Mini
Style de produit : Robinets à tournant sphérique à raccord instantané ventilé
Type de produit : Vannes à bille
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : Polyamide imprégné de graphite
Forme : En ligne
Forme : Mini vanne à bille 3/2 en ligne avec évent
Spécifications Met : ROHS, REACH
Matériau de la tige : Laiton
Matériau du joint de tige : NBR
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Diamètre extérieur du tube : 10
Poids : 0,06, 0,132
Application : Pneumatique, vide, semi-conducteurs, emballage, textile
Matériau de la bille : Laiton nickelé
Matériau du joint de la bille : NBR
Matériau du corps : Polymère
Marque : Legris
Configuration : 3/2
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : 10
Taille de connexion : 10
Type de connexion : Push-in
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Débit : n/a
Pour type de fluide : Air comprimé
Fonction : 3 voies
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Type de poignée : Levier court (polymère), rouge
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Matériaux de construction : Polymère
Débit maximal : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 10, 1, 145.03
Température maximale de fonctionnement : 80, 176
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Type de montage : En ligne
Matériau du joint torique : NBR
Pression de fonctionnement : Vide à 10
Type de fonctionnement : Manette de commande
Taille de l'orifice : 10
Série de produits : Série Mini
Style de produit : Robinets à tournant sphérique à raccord instantané ventilé
Type de produit : Vannes à bille
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : NBR
Matériau du siège : Polyamide imprégné de graphite
Forme : En ligne
Forme : Mini vanne à bille 3/2 en ligne avec évent
Spécifications Met : ROHS, REACH
Matériau de la tige : Laiton
Matériau du joint de tige : NBR
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz, contrôle des processus, pneumatique
Diamètre extérieur du tube : 10
Poids : 0,06, 0,132
Informations techniques
Attributs
| Type | régulateur de débit |
|---|---|
| Type de raccord | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,00 € HT
/ 5 unités
232,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours