Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7010 10 13
Legris Régulateur de débit BSPP métrique 7010
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :7010 10 13
Rubix :4439-2015300
Fabricant :7010 10 13
EAN :0820099317168
Documents
Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/VIS M1/4 CY TUBE 10
Banjo avec vis encastrées et raccords filetés:-réglage fiable et progressif avec un tournevis garantissant la stabilité de l'ajustement,-une construction robuste pour une longévité améliorée,-pour une utilisation dans toutes les installations pneumatiques en raison de leur haute capacité de performance et de petite taille.
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : G 1/4
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 10 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 10 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 26.5
Taille hexagonale : 17
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs avec réglage encastré
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.036
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : G 1/4
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 10 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 10 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 26.5
Taille hexagonale : 17
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs avec réglage encastré
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.036
Informations techniques
Attributs
| Type | régulateur de débit |
|---|---|
| Type de raccord | g1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
357,30 € HT
/ 10 unités
428,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours