Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7984 08 13

Legris Raccord

Voir les informations techniques

Références

Parker :7984 08 13
Rubix :7826-2404194
Fabricant :7984 08 13
EAN :0820099339252
RACC INST CLAPET A-R ADMISSION PLAST/LN M1/4 CY TUBE 8

Résumé technique

Type7984
Type de raccordg1/4

Détails articles : RACC INST CLAPET A-R ADMISSION PLAST/LN M1/4 CY TUBE 8


Application : Automobile, Robotique, Textile, Emballage, Pneumatique
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à port
Connexion 1 Taille : 8
Connexion 1 Taille : G 1/4 (filetage)
Type de connexion 1 : Tube
Connexion 1 Type : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : G 1/4
Connexion 2 Taille : 8 MM (O.D)
Connexion 2 Type : Mâle BSPP
Pression de fissuration : 0.3
Division : Division Europe des connecteurs basse pression
Direction de l'écoulement : Version alimentation
Débit : 1080 NL/MIN
Pour type de fluide : Air
Hauteur : 36
Taille hexagonale : 19
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel
Débit maximal : 1080
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 70
Pression minimale de fonctionnement : 1
Température minimale de fonctionnement : 0
Type de produit : Clapet anti-retour
Type de produit : Clapets anti-retour
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Clapet anti-retour en ligne mâle
Technologie : Pneumatique
Matériau du filetage : Laiton nickelé
Poids : 0,023

Informations techniques


Attributs
Type7984
Type de raccordg1/4
427,10 € HT
/ 10 unités
512,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours