Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7011 06 19
Legris Drv compact, 6mm - M5, étranglement de l'air d'alimentation
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :7011 06 19
Rubix :4439-2015307
Fabricant :7011 06 19
EAN :0820099317724
Documents
Détails articles : LIMITEUR DEBIT ADMI COUDE PLAST REGLAGE/VIS MALE M5 TUBE 6
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à Port
Connexion 1 Taille : 6
Connexion 1 Taille : 6 mm
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : M5x0.8 O.D.
Connexion 2 Taille : M5x0.8
Type de connexion 2 : Métrique
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Direction du flux : Alimentation
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 17.5
Taille hexagonale : 8
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Non : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs avec réglage encastré
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.006
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à Port
Connexion 1 Taille : 6
Connexion 1 Taille : 6 mm
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : M5x0.8 O.D.
Connexion 2 Taille : M5x0.8
Type de connexion 2 : Métrique
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Direction du flux : Alimentation
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 17.5
Taille hexagonale : 8
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Non : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs avec réglage encastré
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.006
Informations techniques
Attributs
| Type | 7011 |
|---|---|
| Type de raccord | m5x0,8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,07 € HT
/ unité
38,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h