Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7970 13 13

Legris Raccord

Voir les informations techniques

Références

Parker :7970 13 13
Rubix :4439-2141729
Fabricant :7970 13 13
EAN :0820099869209
VALVE ECHAPPEMENT RAPIDE F1/4 LAITON NICKELE PS10

Résumé technique

Type7970
Type de raccordg1/4

Détails articles : VALVE ECHAPPEMENT RAPIDE F1/4 LAITON NICKELE PS10


Application : Convoyeurs, textile, ingénierie des plastiques, impression, pneumatique, emballage, robotique
Matériau du corps : Laiton plaqué nickel
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G1/4
Type de filetage du raccord 1 : BSPP
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pression maximale de fonctionnement : 10
Température maximale de fonctionnement : 70
Médias : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -10
Quantité par boîte : 10
Forme : Coude valve d'échappement rapide femelle
Spécifications Met : DI : 2002/95/EC (RoHS), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 97/23/EC (PED)
Poids : 0.148

Informations techniques


Attributs
Type7970
Type de raccordg1/4
880,10 € HT
/ 10 unités
1 056,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours