Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7065 08 13

Legris Régulateur de débit compact BSPT NPT 7065

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :7065 08 13
Rubix :4439-2080918
Fabricant :7065 08 13
EAN :0820099321486
LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/MANU M1/4 CO TUBE 7

Résumé technique

Typerégulateur de débit
Type de raccordr;bspt

Documents

Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/MANU M1/4 CO TUBE 7


Banjo avec vis externe, connexion push-in. -Ajustement fiable, précis et progressif,-écrou de blocage garantissant la stabilité de réglage,-pour utilisation dans toutes les installations pneumatiques en raison de leur capacité de haute performance et de leur petite taille.
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : R 1/4
Type de connexion 1 : Filet mâle BSPT pré-enduit PTFE
Connexion 2 Taille : 8 mm (O.D.)
Connexion 2 Taille : 8 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 45
Taille hexagonale : 14
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs compacts à réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.034

Informations techniques


Attributs
Typerégulateur de débit
Type de raccordr;bspt
319,80 € HT
/ 10 unités
383,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours