Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7660 06 19
Legris Régulateur de débit Mini BSPP Metric Fondation 7660
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :7660 06 19
Rubix :4439-2015359
Fabricant :7660 06 19
EAN :0820099328294
Documents
Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE MINI PLAST REGL/MANU MALE M5 TUBE 6
Banjo avec vis externe et connexion push-in:-réglage fiable, précis et progressif,-écrou de blocage pour éviter un réglage indésirable-parfaitement adapté aux espaces réduits en raison de leur petite taille.
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : M5x0.8
Type de connexion 1 : Mâle métrique
Connexion 2 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 6 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 26
Taille hexagonale : 6
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs miniatures à réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.006
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : M5x0.8
Type de connexion 1 : Mâle métrique
Connexion 2 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 6 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 26
Taille hexagonale : 6
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs miniatures à réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.006
Informations techniques
Attributs
| Type | régulateur de débit |
|---|---|
| Type de raccord | métrique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,77 € HT
/ unité
29,72 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h