Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7669 08 13

Legris Limiteur de débit

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :7669 08 13
Rubix :4439-2015369
Fabricant :7669 08 13
EAN :0820099329949
LIMITEUR DEBIT ADMI COUDE MINI PLAST REGL/MANU M1/4 CY TUBE 8

Résumé technique

Type7669
Type de raccordg1/4

Documents

Détails articles : LIMITEUR DEBIT ADMI COUDE MINI PLAST REGL/MANU M1/4 CY TUBE 8


Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à Port
Connexion 1 Taille : 8
Connexion 1 Taille : 8 mm
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : G 1/4 O.D.
Connexion 2 Taille : G 1/4
Type de connexion 2 : Mâle BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Alimentation
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 33.5
Taille hexagonale : 16
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs miniatures à réglage externe
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.032

Informations techniques


Attributs
Type7669
Type de raccordg1/4
34,07 HT
/ unité
40,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h