Bride pour tuyau / tube Parker 0127 16 13
Legris Raccord
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0127 16 13
Rubix :4439-2012705
Fabricant :0127 16 13
EAN :0820099115528


Résumé technique
| Type | fourrure raccord a olive laiton brut tube 16x13 |
|---|---|
| Modèle | 0127 16 13 |
| Pression maxi de service | 39,9 bar |
Documents
Détails articles : FOURRURE RACCORD A OLIVE LAITON BRUT TUBE 16X13
Matériau du corps : BRASS
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Médias : Liquides de refroidissement, air comprimé
Type de produit : Support de tube / virole pour tube polymère
Quantité par boîte : 10
Forme : Support de tube / bague pour tube polymère
Spécifications Met : RoHS, PED, REACH, CNOMO pour robot dans l'industrie automobile
Diamètre intérieur du tube : 13
Diamètre extérieur du tube : 16 mm
Poids : 0.003
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Médias : Liquides de refroidissement, air comprimé
Type de produit : Support de tube / virole pour tube polymère
Quantité par boîte : 10
Forme : Support de tube / bague pour tube polymère
Spécifications Met : RoHS, PED, REACH, CNOMO pour robot dans l'industrie automobile
Diamètre intérieur du tube : 13
Diamètre extérieur du tube : 16 mm
Poids : 0.003
Informations techniques
Attributs
| Type | fourrure raccord a olive laiton brut tube 16x13 |
|---|---|
| Modèle | 0127 16 13 |
| Pression maxi de service | 39,9 bar |
| Diamètre nominal (métrique) | 13 mm |
| Taille | tube od 16 mm / tube id 13 mm |
| Norme | ISO; CETOP; AFNOR; CNOMO |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,20 € HT
/ 10 unités
57,84 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h