Bride pour tuyau / tube Parker 0127 04 00
Legris Embout Tube plastique 127
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0127 04 00
Rubix :4439-2026848
Fabricant :0127 04 00
EAN :0820099114842


Résumé technique
| Type | support de tube |
|---|---|
| Modèle | 127 |
| Pression maxi de service | 250 bar |
Documents
Détails articles : FOURRURE RACCORD A OLIVE LAITON BRUT TUBE 4X2
Conçu pour éviter les déformations des tubes à des températures et pressions élevées.
A utiliser avec les raccords à compression Legris et les tubes thermoplastiques.
A utiliser avec les raccords à compression Legris et les tubes thermoplastiques.
Matériau du corps : BRASS
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Médias : Liquides de refroidissement, air comprimé
Type de produit : Support de tube / virole pour tube polymère
Quantité par boîte : 100
Forme : Support de tube / bague pour tube polymère
Spécifications Met : RoHS, PED, REACH, CNOMO pour robot dans l'industrie automobile
Diamètre intérieur du tube : 2
Diamètre extérieur du tube : 4 mm
Poids : 0.001
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Médias : Liquides de refroidissement, air comprimé
Type de produit : Support de tube / virole pour tube polymère
Quantité par boîte : 100
Forme : Support de tube / bague pour tube polymère
Spécifications Met : RoHS, PED, REACH, CNOMO pour robot dans l'industrie automobile
Diamètre intérieur du tube : 2
Diamètre extérieur du tube : 4 mm
Poids : 0.001
Informations techniques
Attributs
| Type | support de tube |
|---|---|
| Modèle | 127 |
| Pression maxi de service | 250 bar |
| Diamètre nominal (métrique) | 4 mm |
| Raccordement | bspp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,00 € HT
/ 100 unités
141,60 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours