Références
ADG :810-80
Rubix :1556-2165606
EAN :3700111751446


Résumé technique
| Type | bride plate |
|---|---|
| Modèle | 810-80 |
| Pression maxi de service | 16 bar |
Détails articles : BRIDE PLATE PN.10/16 DN.80
PN 10/16
Informations techniques
Attributs
| Type | bride plate |
|---|---|
| Modèle | 810-80 |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Diamètre nominal (métrique) | 80 mm |
| Raccordement | 88,9 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,73 € HT
/ unité
148,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours