Bride pour tuyau / tube Parker 0127 10 07

Legris Embout Tube plastique 127

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0127 10 07
Rubix :4439-2100553
Fabricant :0127 10 07
EAN :0820099115221
FOURRURE RACCORD A OLIVE LAITON BRUT TUBE 10X7

Résumé technique

Typetubes en polymère
Modèle127
Pression maxi de service550 bar
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FOURRURE RACCORD A OLIVE LAITON BRUT TUBE 10X7


Conçu pour éviter les déformations des tubes à des températures et des pressions élevées.
Pour utilisation avec les raccords à compression Legris et les tubes thermoplastiques.
Matériau du corps : BRASS
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Médias : Liquides de refroidissement, air comprimé
Type de produit : Support de tube / virole pour tube polymère
Quantité par boîte : 50
Forme : Support de tube / bague pour tube polymère
Spécifications Met : RoHS, PED, REACH, CNOMO pour robot dans l'industrie automobile
Diamètre intérieur du tube : 7
Diamètre extérieur du tube : 10 mm
Poids : 0.001

Informations techniques


Attributs
Typetubes en polymère
Modèle127
Pression maxi de service550 bar
Diamètre nominal (métrique)7 mm
Tailletube od 10 mm / tube id 7 mm
NormeISO; CETOP; AFNOR; CNOMO
Raccordementcompression fitting accessory
2,61 € HT
/ unité
3,13 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h