Elements de fixation / protection - Accessoire Serflex ITSF13BP50
Têtes pour bande sans fin largeur 13mm W4
Voir les informations techniquesRéférences
Serflex :ITSF13BP50
Rubix :0445-8006436
Fabricant :ITSF13BP50
EAN :3346080001429

Détails articles : TETE BANDE SS FIN INOX-W4 L.13 LA BOITE DE 50
Collier conforme à la norme NFE27851, le collier bande ajourée confère une grande souplesse. Montage et démontage à l'aide d'outils courants. Serrage puissant et progressif. En inox 304 W4. Boîte de 50.
Points forts
Version économique car adaptable à la taille du tuyau, serrage et fermeture simples du collier grâce aux têtes avec vis à fente.
Applications
Pour réaliser des colliers de serrage. Permet aussi de fixer des gaines de ventilation ou des panneaux.
Informations techniques
Attributs
| Type | tête pour bande sans fin |
|---|---|
| Matière | w4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,78 € HT
/ boite
174,94 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h