Références
Parker :0127 12 08
Rubix :4439-2027252
Fabricant :0127 12 08
EAN :0820099115344


Résumé technique
| Type | fourrure raccord a olive laiton brut tube 12x8 |
|---|---|
| Modèle | 0127 12 08 |
Documents
Détails articles : FOURRURE RACCORD A OLIVE LAITON BRUT TUBE 12X8
Matériau du corps : BRASS
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Médias : Liquides de refroidissement, air comprimé
Type de produit : Support de tube / virole pour tube polymère
Quantité par boîte : 50
Forme : Support de tube / bague pour tube polymère
Spécifications Met : RoHS, PED, REACH, CNOMO pour robot dans l'industrie automobile
Diamètre intérieur du tube : 8
Diamètre extérieur du tube : 12 mm
Poids : 0.002
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Médias : Liquides de refroidissement, air comprimé
Type de produit : Support de tube / virole pour tube polymère
Quantité par boîte : 50
Forme : Support de tube / bague pour tube polymère
Spécifications Met : RoHS, PED, REACH, CNOMO pour robot dans l'industrie automobile
Diamètre intérieur du tube : 8
Diamètre extérieur du tube : 12 mm
Poids : 0.002
Informations techniques
Attributs
| Type | fourrure raccord a olive laiton brut tube 12x8 |
|---|---|
| Modèle | 0127 12 08 |
| Diamètre nominal (métrique) | 12 mm |
| Taille | 12×8 mm |
| Norme | ROHS; PED; REACH; CNOMO; ATEX |
| Raccordement | steunhuls voor legris compressiekoppelingen (voor polymeerbuizen) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,00 € HT
/ 50 unités
183,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours