Colliers de serrage et accessoires Facom 986075

Pince pour colliers plastiques automatique

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :986075
Rubix :0139-5042216
EAN :3148519860757
PINCE A COLLIER PLASTIQUE 986075

Résumé technique

Typepince a collier plastique 986075
Matièreplastique
Plage de serrage, minimum2,2 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PINCE A COLLIER PLASTIQUE 986075


Pince pour colliers plastiques automatique
- Pour collier de 2,2 à 4,8 mm de large et 1,6 mm d'épaisseur.
- Force de serrage réglable.
- Coupe automatique de la queue du collier.
Poids : 290 g.

Points forts

Robuste et de fonctionnement simple, très bonne démultiplication.• Course importante pour une approche rapide.

Informations techniques


Attributs
Typepince a collier plastique 986075
Matièreplastique
Plage de serrage, minimum2,2 mm
Plage de serrage, maximum4,8 mm
Diamètre serrage1,6 mm
87,61 HT
/ unité
105,13 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h