Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7010 12 17
Legris Régulateur de débit BSPP métrique 7010
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :7010 12 17
Rubix :4439-2015302
Fabricant :7010 12 17
EAN :0820099317274
Documents
Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE PLAST REGLAGE/VIS M3/8 CY TUBE 12
Banjo avec vis encastrées et raccords filetés:-réglage fiable et progressif avec un tournevis garantissant la stabilité de l'ajustement,-une construction robuste pour une longévité améliorée,-pour une utilisation dans toutes les installations pneumatiques en raison de leur haute capacité de performance et de petite taille.
Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : G 3/8
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 12 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 12 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 37.5
Taille hexagonale : 20
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Non : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs avec réglage encastré
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.069
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port à tube
Connexion 1 Taille : G 3/8
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 12 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 12 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 37.5
Taille hexagonale : 20
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : 0, 32
Non : 0, 32
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs avec réglage encastré
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 5
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.069
Informations techniques
Attributs
| Type | 7010 |
|---|---|
| Type de raccord | g3/8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,80 € HT
/ 5 unités
284,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours

