Vannes / Distributeurs individuels - Régulateur de débit Parker 7130 06 13

Legris Limiteur débit

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :7130 06 13
Rubix :4439-2058665
Fabricant :7130 06 13
EAN :0820099324074
LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE LN REGLAGE/VIS M1/4 CY TUBE 6

Résumé technique

Type7130
Type de raccordg1/4

Documents

Détails articles : LIMITEUR DEBIT ECHAP COUDE LN REGLAGE/VIS M1/4 CY TUBE 6


Application : Robotique, textile, processus automobile, emballage
Matériau du corps : Laiton nickelé
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port vers tube
Connexion 1 Taille : G 1/4
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 2 Taille : 6 mm
Connexion 2 Type : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Direction du flux : Échappement
Pour le type de fluide : Air comprimé, Autres fluides : nous contacter
Hauteur : 31
Taille hexagonale : 17
Industrie : Equipement de fabrication industrielle, Traitement industriel
Pression de fonctionnement maximale : 10, 145
Température de fonctionnement maximale : 70, 158
Pression de fonctionnement minimale : 1, 14.5
Température de fonctionnement minimale : -25, -13
Matériau de l'écrou : Laiton nickelé
Style de produit : Régulateurs en métal avec réglage encastré
Type de produit : Raccords de fonction et contrôle de débit
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.062

Informations techniques


Attributs
Type7130
Type de raccordg1/4
52,81 € HT
/ unité
63,37 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h