Accouplement à vis Parker 9421U08 10

Legris Coupleur

Voir les informations techniques
Références
Parker :9421U08 10
Rubix :4439-2026849
Fabricant :9421U08 10
EAN :0820099481531
COUPLEUR AIR ISOB8 PLAST A-R BAGUE PS16 TUYAU DN10 SECURISE
Résumé technique
Type9421
Matièrepolymère h.f.

Détails articles : COUPLEUR AIR ISOB8 PLAST A-R BAGUE PS16 TUYAU DN10 SECURISE


Application : Ateliers, Nettoyage, Soufflage, Pneumatique, Outils pneumatiques, Circuits principaux annulaires, Emballage
Matériau de la bille : Acier inoxydable
Matériau du corps : Polymère technique
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : n/a
Type de filetage de la connexion 1 : n/a
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (pouces) : n/a
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 10
Diamètre : 8.0 DN
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Bague de serrage : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 60
Médium : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Forme du profil : Profil ISO B avec évent et queue de cheval
Quantité par boîte : 6
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power : Règles générales relatives aux systèmes, DIN EN 983 Norme de sécurité pour les pneumatiques
Poids : 0,124

Informations techniques


Attributs
Type9421
Matièrepolymère h.f.
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,64 HT
/ unité
79,97 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours