Accouplement à vis Parker SM-252-6FB

Hannifin Raccord rapide haute pression

Voir les informations techniques

Références

Parker :SM-252-6FB
Rubix :7826-2405352
Fabricant :SM-252-6FB
MAMELON ASS 1/4'' SM UE=5

Résumé technique

Typeraccord rapide haute pression
Taille du fil3/8
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MAMELON ASS 1/4'' SM UE=5


Les embouts de la série SM (hydrauliques) jusqu'à 6000 psi se connectent avec les coupleurs de la série SM. Les séries SM de Parker sont des raccords rapides à double obturation avec des manchons manuels et des soupapes à clapet. Les options d'extrémité de port femelle comprennent les styles NPTF, joint torique Boss et BSPP.
Application : Hydraulique
Utilisation générale
Matériau du corps : Acier
Dimensions du corps (pouces) : 1/4
Taille du filetage de connexion (pouce) : G 3/8
Type de connexion : BSPP femelle
Moitié de couplage : Embout mâle
Division : Division d'accouplement rapide
Débit : 3 GAL/MIN
Taille hexagonale : 0.94
Pression maximale de fonctionnement : 6000 PSI
Température maximale de fonctionnement : 250
Température minimale de fonctionnement : -40
Type de revêtement : Zinc avec chromatographie trivalente transparente
Type de revêtement : Zinc avec chromatographie trivalente transparente : Zinc avec chromate trivalent transparent
Type de produit : Connexion manuelle
Matériau du joint : Nitrile
Type de soupape : Poppet

Informations techniques


Attributs
Typeraccord rapide haute pression
Taille du fil3/8
Matièreacier
Modèlesm
Pression maxi de service414 bar
Connexionfemale bspp
Min. Température d'utilisation-40 °C
Max. Température d'utilisation121 °C
270,75 € HT
/ 5 unités
324,90 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours