Accouplement à vis Parker G22ZLCF

Parker Hannifin Raccord de tube

Voir les informations techniques

Références

Parker :G22ZLCF
Rubix :7826-2405206
Fabricant :G22ZLCF
UNION DIN MALE 22L ACIER ZINGUE PS250 ECROU/BAGUE-EO2

Résumé technique

Typeraccord de tube
Taille du film30(p2)
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION DIN MALE 22L ACIER ZINGUE PS250 ECROU/BAGUE-EO2


Les raccords EO-2 sont dotés de joints élastomères sur toutes les articulations pour un raccord de tube hermétiquement scellé, une connexion sans fuite des tubes et des composants dans les systèmes hydrauliques. Pour un fonctionnement fiable de l'ensemble de l'unité. Conception basée sur les normes DIN 3861, DIN 2353, ISO 8434-1. Les raccords EO-2 conviennent aux applications à haute pression. La compression statique élimine également l'entrée d'air dans le système de fluide dans des conditions de vide.
Accessoires inclus : Pré-assemblé avec l'écrou fonctionnel EO-2
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 : diamètre extérieur du tube 22 mm
Connexion 1 : 22 mm (diamètre extérieur)
Connexion 1 : type : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 22 mm
Connexion 2 Taille : 22 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : mâle, cône de 24°
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Union
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Union, droit
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Typeraccord de tube
Taille du film30(p2)
Matièreacier
Modèleermeto
Pression maxi de service250 bar
Connexiontube-to-tube union, 24° flareless (bite type) for metric tubes (din 3861 / din 2353; iso 8434-1)
Max. Température d'utilisation300 °C
253,65 € HT
/ 5 unités
304,38 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours