Références
Parker :9401U08 21
Rubix :4439-2026970
Fabricant :9401U08 21
EAN :0820099477787

Détails articles : COUPLEUR AIR ISOB8 PLAST A-R BAGUE PS16 M1/2 CY SECURISE
Application : Ateliers, Nettoyage, Soufflage, Pneumatique, Outils pneumatiques, Circuits principaux annulaires, Emballage
Temps de montage : 0
Matériau de la bille : Acier inoxydable
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Legris, Parker
Connexion 1 Taille : G1/2
Taille du filetage du raccord 1 (métrique) : G 1/2
Type de filetage de connexion 1 : Mâle, BSPP
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 8 DN
Connexion 2 Tube O.d. (pouce) : n/a
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : n/a
Connexion 2 Type : Tube
Diamètre : 8.0 DN
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Division : Low Pressure Connectors Europe Division Transair Piping Designer
Bague de serrage : n/a
Industrie : Industrie générale
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 60
Médium : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Type de produit : Tuyauterie d'air comprimé
Profil : ISO B
Forme du profil : Profil ISO B avec évent
Quantité par boîte : 6
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power : Règles générales relatives aux systèmes, DIN EN 983 Norme de sécurité pour les pneumatiques
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Poids : 0.300, 0.14
Temps de montage : 0
Matériau de la bille : Acier inoxydable
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Legris, Parker
Connexion 1 Taille : G1/2
Taille du filetage du raccord 1 (métrique) : G 1/2
Type de filetage de connexion 1 : Mâle, BSPP
Type de connexion 1 : Mâle BSPP
Connexion 2 Taille : 8 DN
Connexion 2 Tube O.d. (pouce) : n/a
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : n/a
Connexion 2 Type : Tube
Diamètre : 8.0 DN
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Division : Low Pressure Connectors Europe Division Transair Piping Designer
Bague de serrage : n/a
Industrie : Industrie générale
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 60
Médium : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Type de produit : Tuyauterie d'air comprimé
Profil : ISO B
Forme du profil : Profil ISO B avec évent
Quantité par boîte : 6
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power : Règles générales relatives aux systèmes, DIN EN 983 Norme de sécurité pour les pneumatiques
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Poids : 0.300, 0.14
Informations techniques
Attributs
| Type | 9401 |
|---|---|
| Taille du fil | g1/2 |
| Matière | polymère h.f. |
| Modèle | 401u |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Connexion | g1/2 bspp |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,45 € HT
/ 5 unités
349,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours