Références
Parker :9414U08 17
Rubix :4439-2026920
Fabricant :9414U08 17
EAN :0820099480237

Détails articles : COUPLEUR AIR ISOB8 PLAST A-R BAGUE PS16 F3/8 SECURISE
Application : Ateliers, Nettoyage, Soufflage, Pneumatique, Outils pneumatiques, Circuits principaux annulaires, Emballage
Matériau de la bille : Acier inoxydable
Matériau du corps : Polymère technique
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G 3/8
Type de filetage de connexion 1 : Femelle, BSPP
Connexion 2 Tube O.d. (pouce) : n/a
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : n/a
Diamètre : 8.0 DN
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Bague de serrage : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 60
Médium : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Forme du profil : Profil ISO B
Quantité par boîte : 6
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power : Règles générales relatives aux systèmes, DIN EN 983 Norme de sécurité pour les pneumatiques
Poids : 0.144
Matériau de la bille : Acier inoxydable
Matériau du corps : Polymère technique
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G 3/8
Type de filetage de connexion 1 : Femelle, BSPP
Connexion 2 Tube O.d. (pouce) : n/a
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : n/a
Diamètre : 8.0 DN
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Bague de serrage : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 60
Médium : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Forme du profil : Profil ISO B
Quantité par boîte : 6
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power : Règles générales relatives aux systèmes, DIN EN 983 Norme de sécurité pour les pneumatiques
Poids : 0.144
Informations techniques
Attributs
| Type | 9414 |
|---|---|
| Taille du fil | g 3/8 |
| Matière | polymère h.f. |
| Modèle | c 9000 |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Connexion | female bspp (g 3/8) |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,30 € HT
/ 5 unités
369,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours