Accouplement à vis Parker 9405U06 13
Legris 405U - CORPS MÂLE BSP TAPER ET NPT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :9405U06 13
Rubix :4439-2027089
Fabricant :9405U06 13
EAN :0820099478203


Résumé technique
| Type | coupleur |
|---|---|
| Taille du fil | 1/4 |
| Matière | polymère technique ; laiton nickelé |
Documents
Détails articles : CORPS MALE BSP CON 9405U06 13 1/4 LEGRIS
Assemblé avec une sonde, il forme un coupleur automatique permettant la circulation des fluides avec une connexion automatique et une déconnexion instantanée en toute sécurité.
Ses caractéristiques assurent une efficacité optimale du volume de débit des équipements pneumatiques et des outils pneumatiques.
Ses caractéristiques assurent une efficacité optimale du volume de débit des équipements pneumatiques et des outils pneumatiques.
Application : Ateliers, Nettoyage, Soufflage, Pneumatique, Outils pneumatiques, Circuits principaux annulaires, Emballage
Matériau de la bille : Acier inoxydable
Matériau du corps : Polymère technique
Revêtement : PTFE
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R 1/4
Type de filetage du raccord 1 : Mâle, BSPT
Connexion 2 Tube O.d. (pouce) : n/a
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : n/a
Diamètre : 5.5 DN
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Bague de serrage : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 60
Médium : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Forme du profil : Profil ISO B
Quantité par boîte : 6
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power : Règles générales relatives aux systèmes, DIN EN 983 Norme de sécurité pour les pneumatiques
Matériau d'étanchéité des filetages : PTFE
Poids : 0.075
Matériau de la bille : Acier inoxydable
Matériau du corps : Polymère technique
Revêtement : PTFE
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R 1/4
Type de filetage du raccord 1 : Mâle, BSPT
Connexion 2 Tube O.d. (pouce) : n/a
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : n/a
Diamètre : 5.5 DN
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Bague de serrage : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 60
Médium : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Forme du profil : Profil ISO B
Quantité par boîte : 6
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power : Règles générales relatives aux systèmes, DIN EN 983 Norme de sécurité pour les pneumatiques
Matériau d'étanchéité des filetages : PTFE
Poids : 0.075
Informations techniques
Attributs
| Type | coupleur |
|---|---|
| Taille du fil | 1/4 |
| Matière | polymère technique ; laiton nickelé |
| Modèle | c9000 |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Connexion | male bspt thread |
| Min. Température d'utilisation | -20 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
256,90 € HT
/ 5 unités
308,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h