Accouplement à vis Parker 9414U08 21
Legris 414U - CORPS FEMELLE BSP PARALLÈLE
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :9414U08 21
Rubix :4439-2026924
Fabricant :9414U08 21
EAN :0820099480299


Résumé technique
| Type | coupleur |
|---|---|
| Taille du fil | g 1/2 |
| Matière | polymère technique ; laiton nickelé |
Détails articles : COUPLEUR AIR ISOB8 PLAST A-R BAGUE PS16 F1/2 SECURISE
Assemblé avec une sonde, il forme un coupleur automatique permettant la circulation des fluides avec une connexion automatique et une déconnexion instantanée en toute sécurité.
Ses caractéristiques assurent une efficacité optimale du volume de débit des équipements pneumatiques et des outils pneumatiques.
Ses caractéristiques assurent une efficacité optimale du volume de débit des équipements pneumatiques et des outils pneumatiques.
Application : Ateliers, nettoyage, soufflage, pneumatique, outils pneumatiques, circuits principaux d'anneaux, emballage
Matériau de la bille : Acier inoxydable
Matériau du corps : Polymère technique
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G 1/2
Type de filetage de connexion 1 : Femelle, BSPP
Connexion 2 Tube O.d. (pouce) : n/a
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : n/a
Diamètre : 8.0 DN
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Bague de serrage : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 60
Médium : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Forme du profil : Profil ISO B avec évent
Quantité par boîte : 6
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power : Règles générales relatives aux systèmes, DIN EN 983 Norme de sécurité pour les pneumatiques
Poids : 0,138
Matériau de la bille : Acier inoxydable
Matériau du corps : Polymère technique
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G 1/2
Type de filetage de connexion 1 : Femelle, BSPP
Connexion 2 Tube O.d. (pouce) : n/a
Connexion 2 Tube O.d. (mm) : n/a
Diamètre : 8.0 DN
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Bague de serrage : n/a
Pression maximale de fonctionnement : 16
Température maximale de fonctionnement : 60
Médium : Air comprimé
Température minimale de fonctionnement : -20
Matériau du joint torique : NBR
Forme du profil : Profil ISO B avec évent
Quantité par boîte : 6
Spécifications Met : DI : 97/23/EC (PED), DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC, DI : 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power : Règles générales relatives aux systèmes, DIN EN 983 Norme de sécurité pour les pneumatiques
Poids : 0,138
Informations techniques
Attributs
| Type | coupleur |
|---|---|
| Taille du fil | g 1/2 |
| Matière | polymère technique ; laiton nickelé |
| Modèle | c9000 |
| Connexion | female thread, g 1/2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,51 € HT
/ unité
67,81 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h