Raccord coudé Parker 1843 21 21

Legris Coude femelle BSP Parallel 1843

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :1843 21 21
Rubix :4439-2014049
Fabricant :1843 21 21
EAN :0820099194653
RACC HP200 I316 COUDE F1/2

Résumé technique

Matièreacier inoxydable
Type1843
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACC HP200 I316 COUDE F1/2


Raccordement de 2 orifices femelles à un angle de 90 °.
Disponible en filetés de 1/8 à 1 po.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable AISI 316L
Taille du filetage de la connexion 1 : G 1/2
Type de connexion 1 : BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les spécifications techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 150
Température maximale de fonctionnement : 180
Température de fonctionnement minimale : -20
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur fileté femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 2
Matériau du joint : n/a
Forme : Coude
Poids : 0.157

Informations techniques


Attributs
Matièreacier inoxydable
Type1843
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Pression nominale150 bar
Pression150 bar
Série1843
Diamètre extérieur du tube28 mm
Pression maxi de service150 bar
359,06 € HT
/ 2 unités
430,87 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours