Raccord coudé Parker 4-4C4OMXS
Hannifin Coude mâle à 90° BSPP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :4-4C4OMXS
Rubix :7826-2081298
Fabricant :4-4C4OMXS


Résumé technique
| Matière | acier zingué sans cr. |
|---|---|
| Type | coude mâle jic. |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
Documents
Détails articles : COUDE JIC M7/16 M1/4 CY ACIER ZN PS250 JOINT/OR-BR
Coude mâle à 90° BSP cylindrique avec joint torique et bague de retenue / cône JIC Triple-Lok® 37°.
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Taille : Flare 37° mâle
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 1/4, 6
Connexion 2 Taille : BSPP mâle anneau de retenue O-Ring
Connexion 2 taille de filetage : 1/4-19, na
Type de connexion : 37° Flare, tube à BSPP-ORR avec hexagone métrique
Poids dimensionnel : 0.0539568345323741
Division : Division des raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 3600
Matériau du joint torique : Nitrile 90 Duromètre
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : SAE J514
Connexion 1 Taille : Flare 37° mâle
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 1/4, 6
Connexion 2 Taille : BSPP mâle anneau de retenue O-Ring
Connexion 2 taille de filetage : 1/4-19, na
Type de connexion : 37° Flare, tube à BSPP-ORR avec hexagone métrique
Poids dimensionnel : 0.0539568345323741
Division : Division des raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 3600
Matériau du joint torique : Nitrile 90 Duromètre
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : SAE J514
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier zingué sans cr. |
|---|---|
| Type | coude mâle jic. |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
| Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,92 € HT
/ unité
29,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h