Raccord coudé Camozzi S6520 4-1/4

Coude mâle pivotant

Voir les informations techniques
Références
Camozzi :S6520 4-1/4
Rubix :3294-2302771
Fabricant :S6520 4-1/4
RACCORD INST LAITON NI COUDE FILET LN M1/4 CO TUBE 4
Résumé technique
Matièrelaiton nickelé (corps);nbr (joint torique);ptfe;nbr;pa (joints filetés)
Typecoude mâle pivotant
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD INST LAITON NI COUDE FILET LN M1/4 CO TUBE 4


Mod. de raccords instantanés Connecteur de coude mâle pivotant S6520.

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé (corps);nbr (joint torique);ptfe;nbr;pa (joints filetés)
Typecoude mâle pivotant
Diamètre de filetage (pouce)1/4 ''
Diamètre extérieur du tube4 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,50 HT
/ 10 unités
52,20 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours