Références
Parker :0109 12 21
Rubix :4439-2012333
Fabricant :0109 12 21
EAN :0820099657240


Résumé technique
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | 109 |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
Documents
Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT COUDE M1/2 CO TUBE 12
Application : Refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles, pneumatique
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R1/2
Type de filetage de la connexion 1 : BSPT
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Raccord mâle coudé à filetage fixe de 90°
Matériau de la douille : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.114
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R1/2
Type de filetage de la connexion 1 : BSPT
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Raccord mâle coudé à filetage fixe de 90°
Matériau de la douille : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.114
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | 109 |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
| Diamètre extérieur du tube | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,80 € HT
/ 10 unités
338,16 € TTC

- Livraison habituellement sous (27) jours