Références
Camozzi :S6520 8-1/4
Rubix :3294-2302775
Fabricant :S6520 8-1/4


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé (corps);nbr (joint torique);ptfe;nbr;pa (joints filetés) |
|---|---|
| Type | coude mâle pivotant |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
Détails articles : RACCORD INST LAITON NI COUDE FILET LN M1/4 CO TUBE 8
Mod. de raccords instantanés Connecteur de coude mâle pivotant S6520.
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé (corps);nbr (joint torique);ptfe;nbr;pa (joints filetés) |
|---|---|
| Type | coude mâle pivotant |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
| Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,90 € HT
/ unité
4,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h