Raccord coudé Parker 8-8C4OMXS

Parker Hannifin Coude à 90° JIC orientable 3/4-16 UNF - 1/2'' BSPP pour tube de 12 mm ext.

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :8-8C4OMXS
Rubix :7826-2081392
Fabricant :8-8C4OMXS
COUDE MALE BSPP 1/2 TUBE 12

Résumé technique

Matièreacier zingué sans cr.
Typecoude mâle jic.
Diamètre de filetage (pouce)g 1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUDE MALE BSPP 1/2 TUBE 12


Coude mâle à 90° BSP cylindrique avec joint torique et bague de retenue / cône JIC Triple-Lok® 37°.
Matériau du corps : Acier
Connexion 1 Taille : Flare 37° mâle
Connexion 1 Diamètre extérieur du tube : 1/2, 12
Connexion 2 Taille : BSPP mâle anneau de retenue O-Ring
Connexion 2 taille de filetage : 1/2-14, na
Type de connexion : 37° Flare, tube à BSPP-ORR avec hexagone métrique
Poids dimensionnel : 0.1079136690647482
Division : Division des raccords pour tubes
Pression dynamique maximale : 3600
Matériau du joint torique : Nitrile 90 Duromètre
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : SAE J514

Informations techniques


Attributs
Matièreacier zingué sans cr.
Typecoude mâle jic.
Diamètre de filetage (pouce)g 1/2 ''
Diamètre extérieur du tube12 mm
28,27 HT
/ unité
33,92 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h