Références
Parker :0199 04 13
Rubix :4439-2013065
Fabricant :0199 04 13
EAN :0820099129815


Résumé technique
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | 199 |
| Diamètre de filetage (pouce) | g1/4 '' |
Documents
Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT COUDE ORIENTABLE M1/4 CY TUBE 4
Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/4
Type de filetage de la connexion 1 : BSPP
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 4
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Matériau du joint torique : NBR
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Coude mâle ajustable à 90°
Matériau du manchon : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.043
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : G1/4
Type de filetage de la connexion 1 : BSPP
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 4
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Matériau du joint torique : NBR
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Coude mâle ajustable à 90°
Matériau du manchon : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.043
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton |
|---|---|
| Type | 199 |
| Diamètre de filetage (pouce) | g1/4 '' |
| Série | 199 |
| Diamètre extérieur du tube | 19 mm |
| Pression maxi de service | 550 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,70 € HT
/ 10 unités
251,64 € TTC

- Livraison habituellement sous (23) jours