Raccord coudé Parker 0914 00 13
Legris Coude mâle Stud BSP BSP Taper 914
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :0914 00 13
Rubix :4439-2013583
Fabricant :0914 00 13
EAN :0820099153537


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | coude à goujon égal |
| Diamètre de filetage (pouce) | r 1/4 '' |
Documents
Détails articles : RACC BP60 LAITON NICKELE COUDE M1/4 CO
Coude avec 2 ports mâles à un angle de 90 degrés.
Disponible en filets de 1/8 à 1'.
Disponible en filets de 1/8 à 1'.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Taille du filetage de la connexion 1 : R 1/4
Type de connexion 1 : BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 60
Température maximale de fonctionnement : 80
Température minimale de fonctionnement : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur de goujon femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : Coude
Poids : 0.022
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Taille du filetage de la connexion 1 : R 1/4
Type de connexion 1 : BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides industriels
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression maximale de fonctionnement : 60
Température maximale de fonctionnement : 80
Température minimale de fonctionnement : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : n/a
Style de produit : Adaptateur de goujon femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : Coude
Poids : 0.022
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Type | coude à goujon égal |
| Diamètre de filetage (pouce) | r 1/4 '' |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,75 € HT
/ unité
6,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h