Raccord coudé Parker 3669 10 13
Legris Goujon coudé allongé BSP parallèle métrique 3669
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3669 10 13
Rubix :4439-2165885
Fabricant :3669 10 13
EAN :0820099284071


Résumé technique
| Matière | laiton nickelé ; fkm |
|---|---|
| Type | coude à goujon prolongé |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
Documents
Détails articles : RACCORD INST TOUT LN FDA COUDE RALLONGE JT FPM M1/4 CY TUBE 10
Raccordement d'un tube à un angle de 90 degrés à un orifice fileté. Les dimensions en hauteur sont conçues pour passer au-dessus d'un coude 3699.
- Les composants sont conformes à la norme FDA et au règlement 1935/2004/CE
- excellente résistance à la corrosion,
- contrôle qualité et datation des unités individuelles afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS.
- Les composants sont conformes à la norme FDA et au règlement 1935/2004/CE
- excellente résistance à la corrosion,
- contrôle qualité et datation des unités individuelles afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS.
Application : Traitement des aliments, automobile en usine, équipement médical, impression, brumisation, robots de soudage
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelage chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 10 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : G 1/4
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Industrie : Equipement industriel, Sciences de la vie
Pression maximale de fonctionnement : 30
Température maximale de fonctionnement : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord à goujon - réglable extensible
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : FKM
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR (Food), EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.052
Matériau du corps : Laiton
Matériau du corps : Laiton, nickelage chimique FDA
Marque : Parker, Legris
Revêtement : Nickel chimique FDA
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 10 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : G 1/4
Type de connexion 2 : BSPP mâle
Connexion 3 Taille : n/a
Connexion 3 Type : n/a
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), lubrifiants (graisse), eau
Industrie : Equipement industriel, Sciences de la vie
Pression maximale de fonctionnement : 30
Température maximale de fonctionnement : 150
Température minimale de fonctionnement : -25
Style de produit : Raccord à goujon - réglable extensible
Type de produit : Raccords Push-to-Connect
Quantité par boîte : 10
Matériau d'étanchéité : FKM
Forme : Coude 90°
Spécifications Met : PED, RoHS, REACH, ATEX DI : 94/9/EC, UL 94 V-0 (Veuillez nous consulter), FDA 21 CFR (Food), EC RG : 1935/2004
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.052
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé ; fkm |
|---|---|
| Type | coude à goujon prolongé |
| Diamètre de filetage (pouce) | g 1/4 '' |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 150 °C |
| Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
196,40 € HT
/ 10 unités
235,68 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h