Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide Sferaco 303003
Clapet anti-retour laiton Série 303
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :303003
Rubix :0400-2009515
EAN :8029437000119


Résumé technique
| Matière | corps laiton cw617n-4ms suivant en 12165 |
|---|---|
| Connexion | femelle/femelle taraudé bsp cylindrique |
Documents
Détails articles : CLAPET A-R LAITON B/OBTU PLAST PN16 ACS FF3/8
Clapet de retenue laiton toutes positions. Corps en laiton femelle/femelle clapet en nylon joint en caoutchouc nitrile ressort en inox. Passage intégral.
Points forts
Agrément eau potable : ACS.
Applications
Pour l'eau l'huile le mazout et l'air
Informations techniques
Attributs
| Matière | corps laiton cw617n-4ms suivant en 12165 |
|---|---|
| Connexion | femelle/femelle taraudé bsp cylindrique |
| Pression maxi de service | 16 bar |
| Température maxi | 110 °C |
| Température mini | -10 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,97 € HT
/ unité
19,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h