Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide Mecaline 858555

CLAPET ANTI-RETOUR EAU, AIR COMPRIME, ET HUILE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :858555
Rubix :C600-2212267
EAN :3660338136252
CLAPET A-R LAITON B/OBTU PLAST PN15 FF2'

Résumé technique

Matièrelaiton
Connexionfemelle/femelle 2''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CLAPET A-R LAITON B/OBTU PLAST PN15 FF2'


Pression : 3/8 - 1" maxi 12 bar; 1"1/4 - 2" maxi 10 Bar
Températures 0°C à +90°C

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Connexionfemelle/femelle 2''
Pression maxi de service10 bar
Température maxi90 °C
Température mini0 °C
Diamètre intérieur50,8 mm
65,56 € HT
/ unité
78,67 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h