Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide SMC AQ3000-03
Soupape d'échappement rapide Série AQ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AQ3000-03
Rubix :0338-2047724
Fabricant :AQ3000-03
EAN :3618035569798

Résumé technique
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Connexion | rc (pt) 3/8 female |
Documents
Détails articles : VALVE ECHAPPEMENT RAPIDE F3/8 ALU PS10
Offre une grande capacité de débit dans un corps compact et léger
AQ, Soupape d’échappement rapide, Métrique
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium moulé sous pression |
|---|---|
| Connexion | rc (pt) 3/8 female |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,06 € HT
/ unité
64,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h