Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide SMC AKB01B-01S
Clapet anti-retour série AKB
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :AKB01B-01S
Rubix :0338-2047477
Fabricant :AKB01B-01S
EAN :3618035587624

Documents
Détails articles : CLAPET ANTI RETOUR R1/8 RC1/8 AKB01B-01S
Les clapets anti-retour des séries AK/AKH/AKB offrent diverses configurations pour fournir des solutions de conception basées sur les conditions de fonctionnement. La série est compacte et légère et présente une faible pression de fissuration. L'AKH avec raccord instantané, de type droit, s'installe facilement dans les canalisations, tandis que le type à raccord mâle peut être monté directement sur l'équipement. La douille de type AKB peut être utilisée dans des applications avec des éclaboussures de liquide de refroidissement et des projections, etc.
AKB, clapet anti-retour à raccord unique, du type à pression
Informations techniques
Attributs
| Matière | pbt (corps) |
|---|---|
| Connexion | filetage r (pt) 1/8 |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,92 € HT
/ unité
25,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h