Clapet anti-retour et distributeur d'échappement rapide SMC AQ340F-06-06

Valve d'echappement rapide série AQ

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :AQ340F-06-06
Rubix :0338-2047726
Fabricant :AQ340F-06-06
EAN :3618035569699
VALVE ECHAPPEMENT RAPIDE TUBE 6 PLASTIQUE PS10

Résumé technique

Matièrepbt (corps)
Connexionone-touch (push-in) tube fittings: in/out tube o.d. 6 mm; exhaust port tube o.d. 6 mm (model code -06-06)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VALVE ECHAPPEMENT RAPIDE TUBE 6 PLASTIQUE PS10


La série AQ de vannes à échappement rapide offre une capacité de débit élevé dans un corps compact et léger. Cette série est disponible avec une construction de corps en ligne, à lèvre ou à membrane avec des raccords instantanés intégrés. La série AQ est disponible dans un assortiment alésages.
Valve d'echappement rapide serie aq

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (corps)
Connexionone-touch (push-in) tube fittings: in/out tube o.d. 6 mm; exhaust port tube o.d. 6 mm (model code -06-06)
Pression maxi de service10 bar
Température maxi60 °C
Température mini-5 °C
Diamètre intérieur11,6 mm
23,84 € HT
/ unité
28,61 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h