Gants à usage unique Eurotechnique 5816, Taille : 06 | Matière principale : Latex
Latex non poudré AQL 1,7
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Eurotechnique :5816
Rubix :4886-6073122
EAN :3435241058164

Documents
Détails articles : GANT LATEX 5800 NON POUDRE TS USAGE COURT AQL 1,5 (BO 100)
Gants en latex, ambidextre, non poudrés, épaisseur de 0,125 mm, AQL 1,5,non stériles. Normes EN374-3 et EN374-2.
Points forts
.
Applications
Ambidextres, confort et souplesse (forme anatomique), très bonne dextérité, étanchéité, pratique (usage unique), protection des pièces contre les empreintes, la sudation et les salissures
Informations techniques
Attributs
| Taille | 6 |
|---|---|
| Longueur | 230 mm |
| Couleur | naturel |
| Matière principale | latex |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | boîte de 100 gants |
| Epaisseur | 0,125 mm |
| Matière | latex |
| Poudré | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,70 € HT
/ 10 boites
180,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours