Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Bosch 0601065500

Laser lignes

Voir les informations techniques

Références

Bosch :0601065500
Rubix :0136-5539150
Fabricant :0601065500
EAN :4053423303261
LASER LIGNES GLL 80-33 G

Détails articles : LASER LIGNES GLL 80-33 G


Le GLL 80-33 G Professional est un laser lignes intuitif pour des alignements et des mises à niveau de grande précision. Doté d’un indice de protection IP65, d’un robuste boîtier et de fenêtres laser avec renfort en caoutchouc, il ne craint ni l’eau ni la poussière et permet de travailler en toute confiance même dans les environnements rudes. Il dispose d’un nouveau bloc de touches permettant de sélectionner facilement chaque ligne laser séparément et d’un mode économie d’énergie prolongeant l’autonomie de la batterie. Grâce à son alimentation Dual Power offrant le choix entre une batterie Lithium-Ion BA 3.7V 3.0Ah XL et des piles alcalines AA, vous ne risquez pas de devoir interrompre un travail en cours pour cause de batterie vide.

Points forts

  • Boîtier à renfort en caoutchouc et indice de protection IP65 pour une bonne protection contre l’eau et la poussière
  • Nouveau bloc de touches pour une sélection facile des lignes laser et mode économie d’énergie pour une longue autonomie de batterie
  • Alimentation Dual Power permettant de commuter entre batterie Lithium-Ion BA 3.7V 3.0Ah XL et piles alcalines AA pour un travail quasiment sans interruption

Informations techniques


Attributs
4 608,60 € HT
/ 6 unités
5 530,32 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours