Niveau Bulle / Laser / Cadre / Numérique Bosch 0601065B01, Longueur: 440 mm | Magnétique: Oui
Laser à lignes
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch :0601065B01
Rubix :0136-5519845
Fabricant :0601065B01
EAN :4053423503050




Détails articles : EXLL18V-120-33 CG SOLO EXBH18V-32F+2X8
Le laser à lignes EXPERT EXLL18V-120-33CG est conçu pour les travaux d'alignement, de nivellement et d'implantation sur chantier. Il projette trois lignes laser à 360° et offre une portée pouvant atteindre 120 m avec une cellule de réception. Son alimentation Triple Power et son indice de protection IP65 lui permettent de s'adapter à différents environnements de travail.
Caractéristiques :
Ce laser à lignes Bosch projette trois lignes laser à 360° pour les opérations de nivellement et d'alignement. Le réglage micrométrique du pivot permet d'ajuster précisément la ligne verticale sans perdre le point de référence, tandis que le clavier d'angle rétroéclairé facilite la sélection des lignes laser selon les besoins.
Le support intégré avec aimants puissants assure une fixation sur les surfaces métalliques. L'application Levelling Remote permet de contrôler les lignes laser à distance, sans manipulation directe de l'appareil. L'alimentation Triple Power offre une commutation entre une batterie 18 V, une batterie 12 V ou des piles alcalines C afin de limiter les interruptions de travail. Le boîtier renforcé de caoutchouc, les fenêtres laser et l'indice de protection IP65 renforcent la résistance de l'appareil aux conditions de chantier.
Spécifications :
• Tension d'alimentation : 18,0 V, 12,0 V ou 4 piles 1,5 V LR14 (C)
• Diode laser : 500 à 540 nm, < 10 mW
• Classe laser : 2
• Portée : 35 m
• Portée avec cellule de réception : 120 m (rayon)
• Précision de mise à niveau ± 0,3 mm/m
• Plage de mise à niveau automatique : ± 4°
• Temps de nivellement : ≤ 3 s
• Cellule de réception compatible : LR 7
• Autonomie : 24 h avec batterie Li-Ion 18 V 4 Ah
8 h avec batterie Li-Ion 12 V 2 Ah
8 h avec 4 piles C en mode économie d’énergie
• Filetage du trépied : 1/4" et 5/8"
• Poids : 1,3 kg (sans batterie, piles ni adaptateurs)
• Température de service : -10 à 40 °C
• Température de stockage : -20 à 70 °C
• Projection : 3 lignes laser à 360°
• Indice de protection : IP65
• Pièces détachées disponibles
• Compatible avec le Professional 18V System et l'alliance AMPShare
Normes :
• Classe laser 2 : classification définie par la norme IEC/EN 60825-1. Elle concerne les lasers visibles de faible puissance (jusqu'à 1 mW)
• EN 50689 : spécifie les exigences particulières relatives aux appareils à laser destinés au grand public
• Indice de protection IP65 : classification définie par la norme IEC/EN 60529. Elle indique une protection totale contre les poussières (premier chiffre 6) et une protection contre les jets d'eau provenant de toutes les directions (5)
Caractéristiques :
Ce laser à lignes Bosch projette trois lignes laser à 360° pour les opérations de nivellement et d'alignement. Le réglage micrométrique du pivot permet d'ajuster précisément la ligne verticale sans perdre le point de référence, tandis que le clavier d'angle rétroéclairé facilite la sélection des lignes laser selon les besoins.
Le support intégré avec aimants puissants assure une fixation sur les surfaces métalliques. L'application Levelling Remote permet de contrôler les lignes laser à distance, sans manipulation directe de l'appareil. L'alimentation Triple Power offre une commutation entre une batterie 18 V, une batterie 12 V ou des piles alcalines C afin de limiter les interruptions de travail. Le boîtier renforcé de caoutchouc, les fenêtres laser et l'indice de protection IP65 renforcent la résistance de l'appareil aux conditions de chantier.
Spécifications :
• Tension d'alimentation : 18,0 V, 12,0 V ou 4 piles 1,5 V LR14 (C)
• Diode laser : 500 à 540 nm, < 10 mW
• Classe laser : 2
• Portée : 35 m
• Portée avec cellule de réception : 120 m (rayon)
• Précision de mise à niveau ± 0,3 mm/m
• Plage de mise à niveau automatique : ± 4°
• Temps de nivellement : ≤ 3 s
• Cellule de réception compatible : LR 7
• Autonomie : 24 h avec batterie Li-Ion 18 V 4 Ah
8 h avec batterie Li-Ion 12 V 2 Ah
8 h avec 4 piles C en mode économie d’énergie
• Filetage du trépied : 1/4" et 5/8"
• Poids : 1,3 kg (sans batterie, piles ni adaptateurs)
• Température de service : -10 à 40 °C
• Température de stockage : -20 à 70 °C
• Projection : 3 lignes laser à 360°
• Indice de protection : IP65
• Pièces détachées disponibles
• Compatible avec le Professional 18V System et l'alliance AMPShare
Normes :
• Classe laser 2 : classification définie par la norme IEC/EN 60825-1. Elle concerne les lasers visibles de faible puissance (jusqu'à 1 mW)
• EN 50689 : spécifie les exigences particulières relatives aux appareils à laser destinés au grand public
• Indice de protection IP65 : classification définie par la norme IEC/EN 60529. Elle indique une protection totale contre les poussières (premier chiffre 6) et une protection contre les jets d'eau provenant de toutes les directions (5)
Points forts
• Projection de trois lignes laser à 360° pour réaliser les opérations de nivellement et d'alignement dans plusieurs directions
• Fixation rapide sur les surfaces métalliques grâce au support intégré équipé d'aimants puissants
• Réglage micrométrique permettant d'ajuster la ligne verticale sans perdre le point de référence
• Contrôle des lignes laser à distance avec l'application Levelling Remote, sans manipulation directe de l'appareil
• Boîtier renforcé de caoutchouc et indice de protection IP65 adaptés aux conditions rencontrées sur les chantiers
• Portée pouvant atteindre 120 m avec une cellule de réception pour les travaux sur de grandes distances
• Fixation rapide sur les surfaces métalliques grâce au support intégré équipé d'aimants puissants
• Réglage micrométrique permettant d'ajuster la ligne verticale sans perdre le point de référence
• Contrôle des lignes laser à distance avec l'application Levelling Remote, sans manipulation directe de l'appareil
• Boîtier renforcé de caoutchouc et indice de protection IP65 adaptés aux conditions rencontrées sur les chantiers
• Portée pouvant atteindre 120 m avec une cellule de réception pour les travaux sur de grandes distances
Applications
Ce niveau laser s'utilise dans des environnements de chantier variés, notamment pour la pose de cloisons sèches, l'alignement d'encadrements de fenêtres ou de portes et l'installation de faux plafonds. Sa portée avec cellule de réception convient aux espaces de grandes dimensions, tandis que l'indice IP65 contribue à sa protection dans des conditions poussiéreuses. La compatibilité avec le système AMPShare 18 V permet une intégration dans un parc d'outils électroportatifs partageant la même plateforme de batteries.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 440 mm |
|---|---|
| Type | laser |
| Magnétique | oui |
| Classe de laser | 2 |
| Poids | 1919 g |
| Matière | caoutchouc (boîtier) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
905,60 € HT
/ unité
1 086,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
